Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztankbandmaß aus Stahl 13 mm mm-Teilung, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztankbandmaße aus Stahl 13 mm, mm-Teilung, 25 m
Ersatztankbandmaße aus Stahl 13 mm, mm-Teilung, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-rich484a_25
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     484a/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankbandmaß
tankbandmaß 25m

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift - eichfähig
  • einseitige mm-Teilung
  • blanke Maßteilung und Bezifferung auf dunklem
  • geätztem Hintergrund
  • Messinglot "A" am Maßband angenietet

Produktdaten:

  • Zugspannung: 6 N
  • Lotgewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
25 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,2 mm
Typ:
Tankbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
484a/10
ab € 18,83*
Ähnlich
Richter
494a/10
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.