Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztankbandmaß aus Stahl 13 mm mm-Teilung, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztankbandmaße aus Stahl 13 mm, mm-Teilung, 30 m
Ersatztankbandmaße aus Stahl 13 mm, mm-Teilung, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-rich484a_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     484a/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift - eichfähig
  • einseitige mm-Teilung
  • blanke Maßteilung und Bezifferung auf dunklem
  • geätztem Hintergrund
  • Messinglot "A" am Maßband angenietet

Produktdaten:

  • Zugspannung: 6 N
  • Lotgewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,2 mm
Typ:
Tankbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
484a/10
ab € 18,83*
Ähnlich
Richter
494a/10
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.