Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztankbandmaß nichtrostender Stahl 13 mm mm-Teilung, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztankbandmaße nichtrostender Stahl 13 mm, mm-Teilung, 30 m
Ersatztankbandmaße nichtrostender Stahl 13 mm, mm-Teilung, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-rich494a_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     494a/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tankbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach EG-Vorschrift - eichfähig
  • einseitige mm-Teilung
  • blanke Maßteilung und Bezifferung auf dunklem
  • geätztem Hintergrund
  • Messinglot "A" am Maßband angenietet

Produktdaten:

  • Zugspannung: 6 N
  • Lotgewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßteilung Vorderseite:
mm
Stärke:
0,2 mm
Typ:
Tankbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
484a/10
ab € 18,90*
Ähnlich
Richter
494a/10
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.