| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich557 Herst.-Nr.: 557 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aplanatische Optik
- Linsen aus Kunststoff
- Fassung aus schwarzem Kunststoff
- rundes, transparentes Standteil
- Maßskala herausnehmbar
- fixierte Scharfeinstellung
Produktdaten: - Vergrößerung: 10-fach
- Teilung: 0,1 mm
- Skalenlänge: 15 mm (150 Teilstriche)
- Höhe: 55 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezifferung links/rechts, Bezifferung rechts/links, gelb, messen, mit Selbstklebefolie, Richter, Skalenbandmaße, Stahl, vermessen, weißlackiert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,95* | € 31,68* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,95* | € 31,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|