Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Fühlerlehre
>
Artikel
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 21, 0,10 - 0,50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich6202_12
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
6202/12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Produktbeschreibung:
aus bestem Federbandstahl
in Metallscheide
Produktdaten:
Blatt: 21
Satzzusammenstellungen - Stärke: 0,10 - 9,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 -0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 -0,46 - 0,48 - 0,50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
10 cm
Messbereich:
0,05 - 2,00 mm
Typ:
Fühlerlehre
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Lehren
Weitere Suchbegriffe:
fühlerlehre 0,05-0,5 mm
,
fühlerlehre
,
Dickenmeßgerät
,
Fühlerlehren
,
Gewindelehren
,
Gradmesser
,
Höhenreißer
,
messen
,
Meßuhren
,
Mikrometer
,
Präzisions-Meßschieber
,
Präzisionsmesszeuge
,
Richter
,
Schleiflehren
,
vermessen
,
Winkel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 20, 0,05 - 1,00 mm
Richter
6202/10
ab € 4,18*
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 20, 0,10 - 2,00 mm
Richter
6202/11
ab € 8,35*
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 21, 0,05 - 2,00 mm
Richter
6202/13
ab € 7,23*
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 22, 0,03 - 1,00 mm
Richter
6202/14
ab € 4,97*
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 26, 0,03 - 1,00 mm
Richter
6202/15
ab € 5,93*
Ähnlich
Fühlerlehren aus Federbandstahl, Blatt 32, 0,03 - 1,00 mm
Richter
6202/16
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen