| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich665 Herst.-Nr.: 665 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeit nach DIN 863
- doppelseitige Meßschnäbel für großen Meßbereich
- Ableseskalen auf der Vorder- und Rückseite sind dem in Meßrichtung zeigenden Meßschnabel zugeordnet
- Spindel kugelgelagert und gehärtet
- Meßzapfen gehärteter Stahl, zylinderförmig und planparallel geläppt,
- Meßschnäbel nachstellbar
- Ableseteile mattverchromt
- mit Isoliergriffen
- Ratsche
Produktdaten: - Meßbereich Vorderseite: 5 - 30 mm
- Meßbereich Rückseite: 30 - 55 mm
- Ablesung: 0,01 mm
- Gewindesteigung: 0,5 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Innenmessschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnabel innenmessschraube, Dickenmeßgerät, Gradmesser, Lehren, Messschieber, Meßuhren, Mikrometer, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schablonen, Winkel |
| | |
| |