|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-rich6682 Herst.-Nr.: 6682 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Einsatzbereich: - für den harten Einsatz auf dem Bau
Produktbeschreibung: - TÜV geprüft
- robustes Meßgerät
- leicht mit einer Hand zu bedienen
- klappbare Führungsstange
- Zählwerk stoßsicher über dem Meßrad angebracht
- Antrieb über Zahnriemen
- abriebfeste Kunststoffauflage
- vor- und rückwärts zählend
- Nullstellhebel
Produktdaten: - Genauigkeit: +/- 2 cm auf 100 m oder 0,02 % auf 9999,99 m
- Durchmesser 318,5 mm = 1 m Umfang
- Anzeige: Zentimeter
Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | 0,00 m bis 9999,99 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rolltacho, Ersatzklingen, Fluchtstäbe, Messer, Nivelliergeräte, Nivelliergliedermaßstäbe, Nivellierlatten, Richter, Stative, Streckenmeßgeräte, Vermessungsbedarf |
|  |  |
| |