Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Digital Messuhr, drehbar 330°, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Digital Meßuhr, drehbar 330°, 25 mm
Präzisions-Digital Meßuhr, drehbar 330°, 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich679_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     679/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
digital messuhr 0-25mm
messuhr digital
messuhr

Produktbeschreibung:

  • mit großer LCD Anzeige
  • Anzeige drehbar 330°
  • Umschaltung mm / inch
  • Messpunkt mit Hartmetall bestückt
  • Nullstellung an jeder beliebigen Stelle des Messbereiches
  • Aufnahmeschaft: 8 mm h6
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Durchmesser:
53 mm
Messbereich:
25 mm
Messgenauigkeit:
± 0,02 mm
Typ:
Digitale Messuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
828/1
ab € 197,05*
Ähnlich
Richter
828/1a
ab € 36,52*
Ähnlich
Richter
828/2a
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.