Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfix aus eloxierten Aluminiumrohren 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messfix aus eloxierten Aluminiumrohren 5 m
Messfix aus eloxierten Aluminiumrohren 5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich6800_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6800/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab

Einsatzbereich:

  • für problemloses und schnelles Messen

Produktbeschreibung:

  • rechteckig
  • aus eloxierten Aluminiumrohren
  • direktes Ablesen des gemessenen Wertes im Sichtfenster am unteren Ende des Maßstabes
  • robust und bewährt

Produktdaten:

  • Länge geschlossen: 107 cm
  • Abmesssung außen: 37 x 27 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 cm
Material:
Aluminium eloxiert
Typ:
Teleskopmaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,47*
€ 555,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,51*
€ 540,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6800/3
ab € 335,25*
Ähnlich
Richter
6800F/3
ab € 349,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.