Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr stoßgeschützt, mit erweitertem Messbereich, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-rich683-30S
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     683-30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0-30mm 0,01mm
messuhr
messuhr 0,01mm

Produktbeschreibung:

  • mit erweitertem Meßbereich
  • übersichtliche Ablesung durch konzentrische Millimeteranzeige
  • Meßbolzen und Einspannschaft aus nichtrostendem Stahl
  • stoßgeschützt

Produktdaten:

  • Teilung: 0,01 mm
  • 1 Umdrehung: 1,00 mm
  • Einspannschaft: 8 mm h6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58 mm
Messbereich:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
A-684S
ab € 32,62*
Ähnlich
Richter
680S
ab € 41,60*
Ähnlich
Richter
659-1
ab € 114,61*
Ähnlich
Richter
659-2
ab € 207,91*
Ähnlich
Richter
659-3
ab € 281,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.