Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 200 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich739RM_200
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     739RM/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von rechts nach links
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
13 mm
Länge:
20 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
740RM/150
ab € 2,02*
Ähnlich
Richter
739RM/150
ab € 2,01*
Ähnlich
Richter
740RE/150
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.