Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 2500 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung rechts/links, 2500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich739RM_2500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     739RM/2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von rechts nach links
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
18 mm
Länge:
250 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
739RM/150
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.