Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 300 mm
Stahlmaßstäbe biegsam nichtrostend, mm/inches-Teilung, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich740RE_300
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     740RE/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Produktbeschreibung:

  • biegsam, nichtrostend
  • genaue Maßteilung von links nach rechts
  • tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
  • Bezifferung auf blankem Hintergrund
  • Oberkante: 1/16, 1/32, 1/64 inch
  • Unterkante: mm-Teilung
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
13 mm
Länge:
30 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm / inch
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
740RE/150
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.