Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Stahlmaßstab
>
Artikel
Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung links/rechts, 3500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich740RM_3500
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
740RM/3500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Produktbeschreibung:
biegsam, nichtrostend
genaue Maßteilung von links nach rechts
tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
Bezifferung auf blankem Hintergrund
mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Breite:
18 mm
Länge:
350 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Lineal
... >
Messwerkzeuge
>
Maßstäbe
>
Lineal
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
,
Leichtmetallmaßstab
,
Metallmaßstab
,
Stahlmaßstab
,
stahl maßstab
,
kontrollmaßstab
,
richter maßstab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlmaßstab biegsam nichtrostend, mm-Teilung, Maßteilung links/rechts, 150 mm
Richter
740RM/150
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen