Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Stahlmaßstab
>
Artikel
Stahlmaßstab starr nichtrostend, 1/1 mm-Teilung, 30 x 1 mm 1500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-rich742RA_1500
Hersteller:
Richter
Herst.-Nr.:
742RA/1500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Produktbeschreibung:
starr, nichtrostend
genaue Maßteilung von links nach rechts
tiefgeätzt, dunkle Maßteilung
Bezifferung auf blankem Hintergrund
1/1 mm an Ober- und Unterkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Breite:
30 mm
Länge:
150 cm
Maßteilung Vorderseite:
mm
Material:
Stahl rostfrei
Stärke:
1 mm
Typ:
Lineal
... >
Messwerkzeuge
>
Maßstäbe
>
Lineal
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
,
Leichtmetallmaßstab
,
Metallmaßstab
,
Stahlmaßstab
,
kontrollmaßstab 1500 mm
,
kontrollmaßstab
,
stahl maßstab
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlmaßstab starr nichtrostend, 1/1 mm-Teilung, 30 x 1 mm 300 mm
Richter
742RA/300
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen