Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal aus nichtrostender Stahl 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 500 mm
Haarlineal aus nichtrostender Stahl 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich766R_500
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     766R/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm
haarlineal

Produktbeschreibung:

  • bearbeitet nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Material:
Stahl rostfrei
Typ:
Haarlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
766/75
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.