Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß weiß 13 mm Dezimeterzahlen rot, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, Dezimeterzahlen rot, 3 m
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, Dezimeterzahlen rot, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-rich782a_3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     782a/3
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • Bezifferung von unten nach oben
  • mm-Teilung an beiden Kanten in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
3 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
782a/1
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.