Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 1
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 1
Artikel-Nr.:
     415-rich852C_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     852C/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 10-170 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit verstellbarer Schiene

Produktdaten:

  • Größe: 1
  • Gradbogen-Ø: 80 mm
  • Länge des freien Schenkels: 120 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Lehren, Messschieber, Meßuhren, Mikrometer, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schablonen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.