Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 4
Gradmesser mattverchromt, mit verstellbarer Schiene, Gr. 4
Artikel-Nr.:
     415-rich852C_4
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     852C/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 10-170 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit verstellbarer Schiene

Produktdaten:

  • Größe: 4
  • Gradbogen-Ø: 200 mm
  • Länge des freien Schenkels: 300 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Lehren, Messschieber, Meßuhren, Mikrometer, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schablonen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/4
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.