Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmesskanten, 300 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmeßkanten, 300 x 200 mm
Präzisions Haarwinkel, Flachwinkel, mit 2 Haarmeßkanten, 300 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich900R_300
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     900R/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Haarwinkel
flachwinkel

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 875/00
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet mit 2 Haarmeßkanten
  • Flachwinkel
Weitere Informationen:
Norm DIN:
DIN 875/00
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Typ:
Haarwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
900R/50
ab € 28,27*
Ähnlich
Richter
900AR/50
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.