Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 400 mm
Schreinerwinkel mit Buchenholzschenkel 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich919_400
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     919/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
tischlerwinkel 400mm
schreinerwinkel

Produktbeschreibung:

  • mit Buchenholzschenkel
  • blaues Stahlblatt
  • mit 2 Maßen mm / inch
  • Messingbeschlag
Weitere Informationen:
Maßteilung Vorderseite:
mm / inch
Schenkellänge:
400 mm
Typ:
Schreinerwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
917/250
ab € 2,26*
Ähnlich
Richter
919/200
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.