Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Taschenmessschieber, Momentfeststellung, 40 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Taschenmeßschieber, Momentfeststellung, 40 x 150 mm
Präzisions-Taschenmeßschieber, Momentfeststellung, 40 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich96C_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     96C/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Einsatzbereich:

  • für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 862, Monoblock
  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Monoblock durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Rückseite mit Gewindetabelle
  • in Kunststofftasche
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,05 mm
Ausführung:
Momentfeststellung
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge mm:
40 mm
Typ:
Taschenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
610/1
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.