Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß weiß 13 mm mm/inches-Teilung, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mm/inches-Teilung, 3 m
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mm/inches-Teilung, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK327Wa_3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK327Wa/3
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • Bezifferung von links nach rechts
  • Oberkante: inches, 1/16", fortlaufende Inch-Bezifferung in schwarzer Farbe
  • Unterkante: mm-Teilung, fortlaufende cm-Bezifferung in schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
3 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK327Pa/3
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.