Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß weiß 10 mm fortlaufende Bezifferung,Selbstklebefolie,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 10 mm,fortlaufende Bezifferung,Selbstklebefolie,10 m
Skalenbandmaß weißlackiert 10 mm,fortlaufende Bezifferung,Selbstklebefolie,10 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK517WSLa_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK517WSLa/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Haftbandmaß
Skalenbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • fortlaufende Bezifferung ohne Meterzahlen
  • Bezifferung von links nach rechts
  • mit Selbstklebefolie
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
10 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK527WLa/10
ab € 2,31*
Ähnlich
Richter
SK527WSLa/10
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.