Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 10mm Bezifferung von links nach rechts, 5,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 10 mm,Bezifferung von links nach rechts,5,00 m
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 10 mm,Bezifferung von links nach rechts,5,00 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK517Wa_5.00
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK517Wa/5,00
EAN/GTIN:
     k.A.

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • Stahl weißlackiert
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarzer Farbe
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • Stahl weißlackiert
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
5 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK527Wa/0,30
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.