Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß gelb 10 mm fortlaufende Bezifferung, Selbstklebefolie, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß gelb 10 mm, fortlaufende Bezifferung, Selbstklebefolie, 15 m
Skalenbandmaß gelb 10 mm, fortlaufende Bezifferung, Selbstklebefolie, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK518SLa_15
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK518SLa/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Haftbandmaß
Skalenbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • fortlaufende Bezifferung ohne Meterzahlen
  • Bezifferung von links nach rechts
  • mit Selbstklebefolie
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
15 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Skalenmaßband, klebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK825La/10
ab € 3,17*
Ähnlich
Richter
SK528La/10
ab € 2,65*
Ähnlich
Richter
SK725WLa/10
ab € 2,77*
Ähnlich
Richter
SK527WLa/10
ab € 2,32*
Ähnlich
Richter
SK527WSLa/10
ab € 3,40*
Ähnlich
Richter
SK725WSLa/10
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.