Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 13 mm mit Selbstklebefolie, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mit Selbstklebefolie, 20 m
Skalenbandmaß weißlackiert 13 mm, mit Selbstklebefolie, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK527WSa_20
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK527WSa/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Haftbandmaß
Skalenbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert
  • mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung aufsteigend von links nach rechts
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
20 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK527WSa/0,30
ab € 1,46*
Ähnlich
Richter
SK527Wa/0,30
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.