Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl weiß 13mm Bezifferung von rechts nach links, 0,30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 13 mm,Bezifferung von rechts nach links,0,30 m
Skalenbandmaß Stahl weißlackiert 13 mm,Bezifferung von rechts nach links,0,30 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK725Wa_0.30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK725Wa/0,30
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • Stahl weißlackiert

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung abfallend von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
0,3 m
Typ:
Skalenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.