Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenbandmaß Stahl gelb 13 mm Selbstklebefolie auf Rückseite, 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenbandmaß Stahl gelb 13 mm, Selbstklebefolie auf Rückseite, 6,00 m
Skalenbandmaß Stahl gelb 13 mm, Selbstklebefolie auf Rückseite, 6,00 m
Artikel-Nr.:
     415-richSK825Sa_6.00
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK825Sa/6,00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Haftbandmaß
Skalenbandmaß

Produktbeschreibung:

    Stahl gelb mit Polyamidbeschichtung
  • mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zum Aufkleben

Maßteilung bis Bandmaßlänge 6 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz
  • Dezimeterzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge nur schwarz)
  • Bezifferung von rechts nach links

Maßteilung ab Bandmaßlänge 10 m:

  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz
  • fortlaufende Zentimeterbezifferung von 1 - 99 innerhalb jeden Meters in schwarz
  • Dezimeterzahlen in schwarz
  • Meterzahlen rot vor jedem Dezimeter wiederholt
  • Bezifferung von rechts nach links
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
6 m
Typ:
Skalenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Skalenmaßband, klebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
SK528Sa/0,30
ab € 1,66*
Ähnlich
Richter
SK825Sa/0,30
ab € 2,49*
Ähnlich
Richter
SK527WSa/0,30
ab € 1,46*
Ähnlich
Richter
SK725WSa/0,30
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.