Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenkreuze 1 mm, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Fugenkreuze 1 mm
Fugenkreuze 1 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi02030
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     02030
EAN/GTIN:
     8413797020304
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 1mm
fliesenkreuze

Produktbeschreibung:

  • für die Verlegung von keramischen Fliesenböden und Wandfliesen mit minimaler Fuge
  • für großformatige Keramikfliesenbeläge
  • Qualitätsmaterial ohne Verunreinigungen oder Unvollkommenheiten
  • höhere Biege- und Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00583* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 7,49*
€ 8,91
pro Beutel
ab 90 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 7,11*
€ 8,46
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 6,66*
€ 7,93
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
02911
ab € 2,65*
Ähnlich
Rubi
02396
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.