Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keile 5 mm 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Keile 5 mm (250 Stck.)
Keile 5 mm (250 Stck.)
Artikel-Nr.:
     415-rubi02396
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     02396
EAN/GTIN:
     8413797023961

Die RUBI Keile sind für den Einsatz an Fugen unterschiedlicher Abmessungen.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Ausgangsmaterial, ohne Verunreinigungen oder Fehler
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 25.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01212* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 50 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Beutel
€ 4,15*
€ 4,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 3,88*
€ 4,62
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,56*
€ 4,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 25000 Beutel
€ 3,03*
€ 3,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
03952
ab € 9,88*
Ähnlich
Rubi
02893
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.