Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenkreuze 3 mm lang, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Fugenkreuze 3 mm lang
Fugenkreuze 3 mm lang
Artikel-Nr.:
     415-rubi02973
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     02973
EAN/GTIN:
     8413797029734
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 3 mm
fliesenkreuze

Produktbeschreibung:

  • für die Verlegung von keramischen Fliesenböden und Wandfliesen mit minimaler Fuge
  • für großformatige Keramikfliesenbeläge
  • Qualitätsmaterial ohne Verunreinigungen oder Unvollkommenheiten
  • höhere Biege- und Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,01116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 14,15*
€ 16,84
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 13,80*
€ 16,42
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,27*
€ 14,60
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 11,68*
€ 13,90
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 11,16*
€ 13,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
02911
ab € 2,65*
Ähnlich
Rubi
02893
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.