Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Level System Set 1,5 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Delta Level System Set 1,5 mm
Delta Level System Set 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi03957
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     03957
EAN/GTIN:
     8413797039573
Suchbegriffe:
Basiskit
Fugenkreuze
Kappen
Keile

Produktbeschreibung Zange:

  • FAST-FIX System: schnell und sicher fixieren ohne zu schrauben
  • aus Stahl mit einem 2-Komponenten Softgriff für mehr Ergonomie
  • Schutzabdeckung am Brechflügel, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

Produktbeschreibung Keile:

  • hochwertiges Ausgangsmaterial, ohne Verunreinigungen oder Fehler

Produktbeschreibung Streifen:

  • für Fliesen von 3 bis 12 mm
  • hergestellt aus Kunststoff (PP)

Lieferumfang:

  • 1 Zange
  • 100 Streifen
  • 100 wiederverwendbaren Keilen
  • Eimer
Weitere Suchbegriffe: Kit, Laschen, Rubi, Stifte, T-Stücke, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Sätze
€ 53,28*
€ 63,40
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 50,49*
€ 60,08
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 48,36*
€ 57,55
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 46,41*
€ 55,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,24*
€ 52,65
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
03956
ab € 44,59*
Ähnlich
Rubi
03958
ab € 44,59*
Ähnlich
Rubi
35964
ab € 38,17*
Ähnlich
Rubi
35965
ab € 38,00*
Ähnlich
Rubi
02941
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.