| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi17909 Herst.-Nr.: 17909 EAN/GTIN: 8413797179095 |
| |
|
| | |
| Der Rubi Fliesenschneider TX-MAX mit mobiler Brechvorrichtung mit Brechflügel aus Aluminium und Kunststoffschutz, um Markierungen auf empfindlichen Oberflächen zu vermeiden und für bessere Sicht auf den Schnitt- und Brechbereich. Produktbeschreibung: - hochpräzises Schneiden
- hocheffizientes Gesamtsystem
- verstärkte Komponenten, hohe Festigkeit
- hohe Brechkraft (1.200 kg) - MASTER POWER, Einhand-Bedienung
- Schneidkopf mit extralangen Aluminiumführungen und selbstschmierenden Gleitlagern
- Verriegelung des Brechflügels mittels Ratschenmechanismus und die Entriegelung mittels Abzug ermöglichen das Schneiden und Brechen mit nur einer Hand
- federnde Grundplatte aus Aluminiumdruckguss, zusätzlich verstärkt durch eine Mittelrippe für höhere Festigkeit
- Seitenauflagen für großformatige Keramikfliesen erhöhen die Schnittstabilität
- Drehwinkel mit zentralem Drehpunkt und Seitenanschlag
- Softgrip-Griff für eine bessere Ergonomie und mehr Bedienkomfort
- kompatibel mit der gesamten Palette von Plus-Schneidrädchen
- Länge Diagonalschnitt: 50 x 50 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 1200 kg
Lieferumfang: - Ø 8 mm SILVER (Ref. 01959) Schneidrädchen
- Ø 22 mm EXTREME (Ref. 01900) Schneidrädchen
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,3 kg | Schnittlänge: | 710 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramikfliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TX MAX |
| | |
| |