Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm SuperPro PLUS 200 x 130 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwamm SuperPro PLUS 200 x 130 x 70 mm
Schwamm SuperPro PLUS 200 x 130 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi20917
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     20917
EAN/GTIN:
     8413797209174
Suchbegriffe:
Doppelschwamm
Ersatz-Scheuerschwämme
Ersatzbrett
Rubi

Die Schwämme SuperPro sind besonders geeignet, um die Reinigungsphasen von keramischen Fliesen zu erleichtern.

Produktbeschreibung:

  • Längsrillen für eine bessere Schmutzaufnahme
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Fliesenschwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 216 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
20918
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.