Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schwammwischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schwammwischer
Ersatz-Schwammwischer
Artikel-Nr.:
     415-rubi20919
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     20919
EAN/GTIN:
     8413797209198
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug

Produktbeschreibung:

  • mit Sockel
  • der Benutzer muss nur die 6 Schrauben vom Sockel entfernen
  • den alten Schwamm für das neue Ersatzteil ersetzen
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Länge:
340 mm
passend für:
Rubi Schwammwischer 20914
Stärke:
50 mm
Typ:
Ersatzbelag
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop, Doppelschwamm, Ersatz-Scheuerschwämme, Ersatzbrett, Rubi, Schwamm, Schwammbrett, Schwammgummibrett, Schwammwischer, Zellulose-Schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 27 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.