Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Stahl 280 mm gezahnt 6x6 mm Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Stahl 280 mm gezahnt 6x6 mm Kunststoffgriff
Glättekelle Stahl 280 mm gezahnt 6x6 mm Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     415-rubi25903
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25903
EAN/GTIN:
     8413797259032
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Die Kellen und gekerbten Kellen mit offenen zweifarbigen Kunststoffgriffen haben eine spezielle hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack (Stahl).

Produktbeschreibung:

  • mit offenem zweifarbigem Kunststoffgriff misst 28 x 12 cm

Zahnung:

  • rubi25901: 3x 3 mm
  • rubi25902: 4,5 x 4,5 mm
  • rubi25903: 6 x 6 mm
  • rubi25905: 8 x 8 mm
  • rubi25906: 10 x 10 mm
  • rubi25907: 12 x 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl, gezahnt
Größe:
6 x 6 mm
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
75955
ab € 10,63*
Ähnlich
Rubi
65989
ab € 8,41*
Ähnlich
Rubi
25901
ab € 4,21*
Ähnlich
Rubi
75946
ab € 13,15*
Ähnlich
Rubi
72906
ab € 12,55*
Ähnlich
Rubi
65958
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.