Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Diamantscheibe TSV 115 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe T115 / 22,2 mm Trockenschnitt
Diamanttrennscheibe T115 / 22,2 mm Trockenschnitt
Artikel-Nr.:
     415-rubi25917
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25917
EAN/GTIN:
     8413797259179
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Turbo-Diamanttrennscheibe TSV eignet sich bestens für den Trockenschnitt von Materialien wie Ziegel, Beton, Sandstein und Terrazzo. Sie vereint hohe Leistung und Geschwindigkeit mit hoher Oberflächengüte.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.