Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 SUPERPRO
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 115 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30882
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30882
EAN/GTIN:
     8413797308822
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Diamantscheibe Trocken Universal CSV ist für den Trockenschnitt von Wand- u. Bodenfiesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Basalt und Sandstein bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Keramikfliesen und andere Steingut-Beläge mit Stärken < 25 mm
  • beste Oberflächengüte
  • gewährleistet passgenaue, präzise Schnitte
  • nur für gerade Schnitte, nicht geeignet für Gehrungsschnitte mit Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,10*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,56*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 21,52*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.