Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Turbo 250 TPX Superpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe Turbo 250 TPX Superpro
Diamanttrennscheibe Turbo 250 TPX Superpro
Artikel-Nr.:
     415-rubi32990
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32990
EAN/GTIN:
     8413797329902
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250 mm

Die TPX SUPERPRO Diamantscheibe wurde speziell für das Nassschneiden von Feinsteinzeugfliesen (AIa/BIa) mit einer Stärke von 20 mm entwickelt.

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz auf Schneidtischen und Trennmaschinen geeignet
  • mit einem 8 mm hohen und 2 mm dicken Diamantband
  • Diamantband wird durch Sintern geformt
  • durch Laserschweißen mit dem Stahlkern verbunden
  • Stahlkern hat eine Reihe von Perforationen, die speziell verteilt sind, um die Belüftung zu erleichtern und die Kühlung und Spannung des Blatts zu erhöhen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Segmentbreite:
1,4 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Dia-Trennscheibe, nass, Rubi, schneiden, trennen, trocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
32915
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.