Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle PFM22 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle PFM22 165 mm
Maurerkelle PFM22 165 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi37116
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     37116
EAN/GTIN:
     8413797371161
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Die Ziegelkellen dient vor allem zum Mischen von Werkstoffen und zum Auftragen auf eine Kelle oder direkt auf die Oberfläche.

Produktbeschreibung:

  • lackierter Buchenholz Griff
  • Maurerkelle, die in Katalonien verwendet wird
  • spezieller weißer Nylonklotz zum Klopfen ohne die Fliesenoberfläche zu verschmutzen
  • vernickelte Aderendhülse mit Kerben zur besseren Fixierung am Griff
  • solide und unzerbrechliche Fixierung zwischen Griff und Spike
  • Fusionstechnik bei Schmiedetemperatur
  • perfekte Ebenheit des gesamten Blatts
  • Schutz gegen Blechkorrosion
  • Fasern, die während des Walzens in Längsrichtung orientiert sind
  • spezifische Wärmebehandlung von: Blatt für mehr Flexibilität und geringeren Verschleiß
  • harter und robuster Schaft
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • Regelmäßigkeit aller Fabrikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,359 kg
Typ:
Maurerkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
37314
ab € 11,31*
Ähnlich
Rubi
38416
ab € 17,64*
Ähnlich
Rubi
77116
ab € 15,37*
Ähnlich
Rubi
77314
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.