Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe TGS 115 SUPER PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe TGS 115 SUPER PRO
Diamanttrennscheibe TGS 115 SUPER PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi40917
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     40917
EAN/GTIN:
     8413797409178
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Die TGS von RUBI ist eine Diamantscheibe für das Trockentrennen und Schleifen aller Arten von Materialien mit hoher Härte, wie z.B. Granit, Schiefer, Feinsteinzeug, rustikales Steinzeug, feuerfeste Materialien, Klinker oder Quarzkonglomerate u.a..

Produktbeschreibung:

  • geeignet für die Verwendung mit einem Winkelschleifer
  • eine großartige Kombination. Hohe Leistung und Schnittgeschwindigkeit mit hochwertigem Schneidverhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
25 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
32951
ab € 24,12*
Ähnlich
Rubi
41900
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.