Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Baumaschinen und Baugeräte
>
Fliesenschneidmaschine
>
Artikel
Laser- und Level-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi54999
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
54999
EAN/GTIN:
8413797549997
Datenblatt
Suchbegriffe:
Anschlag
Befestigung
Laser- und Level-Set
Rollgang
Produktbeschreibung:
Kreiswasserwaage, um die richtige Positionierung des Elektroschneiders zu erleichtern
Präzisions-Wasserwaage: 1 mm/ m
Laser-Tracer, der den Schnittverlauf an der Platte und die Anordnung des Materials erleichtern soll
Laserleistung: 2 mW
Laserklasse: 2
Lieferumfang:
Kreiswasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Laser-Tracer
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör
... >
Lager 415
>
Baumaschinen und Baugeräte
>
Fliesenschneidmaschine
Weitere Suchbegriffe:
Rubi
,
Seitenanschlag
,
Spezialflansche
,
Tischzubehörelement
,
Wartungs-Set
,
Winkelzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUBI DV-200 1000 230V-50Hz 1100 W 2790 RPM
Rubi
54911
ab € 918,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen