Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierkelle Stahl, abgerundete Spitze 400 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierkelle Stahl, mit abgerundeter Spitze 400 x 110 mm
Nivellierkelle Stahl, mit abgerundeter Spitze 400 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi60996
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     60996
EAN/GTIN:
     8413797609967
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Zusammen mit dem Rest der Kelle und gekerbten Kelle Bereich umfasst RUBI zwei selbstnivellierende Kellen für Nivellierung Zement.

Produktbeschreibung:

  • Stahl mit farbloser Rostschutzbeschichtung , hohe Verschleißfestigkeit
  • mit Holzgriff
  • Blattabmessungen: 40 x 11 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl,abgerundete Spitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 16 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
71923
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.