Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Handschleifpad K200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Handschleifpad K200
Diamant-Handschleifpad K200
Artikel-Nr.:
     415-rubi61976
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     61976
EAN/GTIN:
     8413797619768
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Schleifschwamm
schleifschwamm p200

Diamanthandschleifpads zum Schleifen von Beton, Keramikkanten, Naturstein bzw. Natursteinimitaten.

Produktbeschreibung:

  • flexibel, praktische Handhabung
  • Anwendungsempfehlung: nass anwenden
  • Abmessungen des Diamantbesatzes: 55 x 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Breite:
940 mm
Länge:
580 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: handpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
61974
ab € 19,50*
Ähnlich
Rubi
62970
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.