Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Stahl 480 mm gezahnt 6x6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Stahl 480 mm gezahnt 6x6 mm
Glättekelle Stahl 480 mm gezahnt 6x6 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi65958
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     65958
EAN/GTIN:
     8413797659580
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Die RUBI 48 cm Kellen und gekerbte Kellen sind ideal für die Installation von großformatigen Keramikfliesen, da bei einer einzigen Anwendung mehr Arbeitsfläche abgedeckt wird.

Produktbeschreibung:

  • hochverschleißfestes und durch farblosen Lack korrosionsgeschütztes Spezialstahlblech (STAHL)
  • geschlossene Griff

Zahnung:

  • rubi65958: 6 x 6 mm
  • rubi65959: 8 x 8 mm
  • rubi65983: 10 x 10 mm
  • rubi73973: 12 x 12 mm
  • rubi75962: 20 x 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl, gezahnt
Größe:
6 x 6 mm
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
75955
ab € 10,61*
Ähnlich
Rubi
65989
ab € 8,43*
Ähnlich
Rubi
25901
ab € 4,23*
Ähnlich
Rubi
75946
ab € 13,18*
Ähnlich
Rubi
72906
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.