Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Edelstahl 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Edelstahl 280 mm
Glättekelle Edelstahl 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi72919
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     72919
EAN/GTIN:
     8413797729191
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Die Glättekelle Edelstahl 280 mm ist für bequemes und kräftesparendes Arbeiten für den Benutzer.

Produktbeschreibung:

  • hochfeste Verbindung zwischen Griff und Platte
  • hochverschleißfestes Spezialstahlblech (EDELSTAHL)
  • perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte
  • verbessert die Haftung des Mörtels auf der Arbeitsfläche
  • ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Griff
  • Zahnung: 4,5 x 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Typ:
Glättekelle
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, Edelstahl, gezahnt, Glätte-Kelle, Glättekellen, glätten, Rubi, Stahl, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
65988
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.