Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Edelstahl 300 mm, Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Edelstahl 300 mm, Holzgriff
Glättekelle Edelstahl 300 mm, Holzgriff
Artikel-Nr.:
     415-rubi75970
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     75970
EAN/GTIN:
     8413797759709
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Die Kellen und Kerbkellen mit geschlossenen RUBIFLEX Holzgriffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Edelstahlplatte.

Produktbeschreibung:

  • ergonomischer RUBIFLEX Griff mit zwei Beschichtungen
  • Perfekte Planheit der Platte
  • Zahnung: 6 x 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
71923
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.