Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Rubilevel Anitshock 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage Rubilevel Anitshock 1200 mm
Wasserwaage Rubilevel Anitshock 1200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi76935
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76935
EAN/GTIN:
     8413797769357
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Wasserwaage Rubilevel Anitshock ist zweiseitig bearbeitet, um eine konstante Präzision sowohl auf der Ober- als auch Unterseite zu gewährleisten.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium mit hoher Festigkeit gefertigt
  • drei Libellen zur Kontrolle von Horizontale, Vertikale und 45°
  • doppelter und ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
  • Gummischutz an den Enden
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 32 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
76932
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.