Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-140-FI 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-140-FI 3H
Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-140-FI 3H
Artikel-Nr.:
     415-rubi76943
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76943
EAN/GTIN:
     8413797769432
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 100x600

Der Mischquirl Fast-In 3 Helix ist ideal zum Mischen von Zementmörteln.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX oder durch FAST-IN (Ref. 76907)
  • 3-flügeliger Helixkopf
  • durch “FAST IN” Anschluss - schnelle Verbindung ohne Werkzeug
  • anpassbar an jeden beliebigen Mischer mit M14 - Anschluss
  • Mischmenge: 15 - 20 kg (76941) / 15 - 25 kg (76942) / 25 - 40 kg (76943)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Länge:
600 mm
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
26980
ab € 176,90*
Zubehör
Rubi
26981
ab € 198,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.